830780 ケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入 フエニックス・コンタクト 69166739

ケーブルマーカー 白 なし 1箱 9個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(9個)注文コード69166739品番830780
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 2 .
2.9 mm、レタリングフィールドサイズ: 12 x 4 mm

仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.9mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1728アズワン品番65-7415-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする