901-10613 ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166775

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(1000個)仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:.●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HGDC●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3206注文コード69166775品番901-10613
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)
リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。
特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意

仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:.●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HGDC●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3206アズワン品番65-7390-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする