曜日別特売
531-07857 HOBS85-PVC-WH ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166906

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9599注文コード69166906品番531-07857 HOBS85-PVC-WH
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9599アズワン品番65-7422-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする