598-12227 TAG122B-270-YE-270-YE ケーブルマーカアクセサリー 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69167037

ケーブルマーカアクセサリー 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69167037品番598-12227 TAG122B-270-YE-270-YE
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

HellermannTyton 綿布ラベルの手動マーキングは、黄色の生地でできており、コンポーネント部品、スイッチングデバイス、その他の動作機器を現場で迅速に識別できるように設計されています。合成ゴム接着剤を使用しているので、必要に応じてラベルを簡単に剥がしたり、再配置したりできます。プロ向けの手書き用で、高速乾燥インクと耐紫外線インクを備えたマーキングペン T82 をお勧めします。ポケットサイズの便利なブックレットで提供されています ブックレットカバーは、保存時にラベルを保護します 必要に応じてラベルを簡単に取り外したり、位置を変更したりでき 剥がしても粘着性の残留物が残らない

仕様●固定方法:ゴム製接着剤●色:黄●シリーズ:HELASIGN●コード番号:216-0311アズワン品番65-7372-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする