SPMH3BF/M40 コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用 Peppers 69168970

コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69168970品番SPMH3BF/M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390
アズワン品番65-7400-22仕様●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:40mm●色:真鍮製●シリーズ:SPMH●コード番号:230-9820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする