ADNGF-20-40-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm Festo 69169435

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169435品番ADNGF-20-40-PPS-A
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2261アズワン品番65-8036-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする