ADNGF-25-25-P-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm Festo 69169469

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169469品番ADNGF-25-25-P-A
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285アズワン品番65-8036-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする