ADNGF-32-60-PPS-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:60mm Festo 69169514

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169514品番ADNGF-32-60-PPS-A
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 60mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2323アズワン品番65-8036-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする