曜日別特売
1X2 丸リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂 69169643

※寸法図

丸リベット(銅(CU)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(102個)
呼び径d(mm)1
長さL(mm)2
内容量1パック(102個)注文コード69169643品番1X2
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
呼び径d(mm)1長さL(mm)2頭部径dk(mm)1.8寸法k(mm)0.6材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする