※寸法図
大阪魂
丸リベット(銅(CU)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(86個)
1パック(102個)
1パック(88個)
1パック(86個)
1パック(84個)
1パック(81個)
1パック(78個)
呼び径d(mm)
1.6
1
1.6
長さL(mm)
5
2
2.5
4
5
6
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(86個)
注文コード
69169677
品番
1.6X5
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び径d(mm)
1.6
長さL(mm)
5
頭部径dk(mm)
3
寸法k(mm)
1
材質
銅(CU)
表面処理
生地(または標準)