曜日別特売
66665 サーキットブレーカアクセサリ ABB 69169968

サーキットブレーカアクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69169968品番66665
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする