曜日別特売
CQM/22253/3/27 サブベース CQMシリーズ NORGREN 69170458

サブベース CQMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69170458品番CQM/22253/3/27
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブモジュラベースには、側面、端、底部ポートが開いています。ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格

仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●コード番号:218-0592アズワン品番65-7903-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする