大阪魂
PTFEワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(28個)
1パック(42個)
1パック(28個)
1パック(37個)
1パック(22個)
1パック(15個)
1パック(9個)
1パック(7個)
呼び寸法
M3.5
M3.5
M4.4
M4.5
M6.5
M12.5
外径(Φmm)
8
6
8
10
12
20
厚さ(mm)
1
0.5
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(28個)
注文コード
69172723
品番
3.5X8X1.0
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)