20325100YE201 サンボックス#31-2イエロー サンコー(三甲) 69172734

20325100YE201 サンボックス#31-2イエロー サンコー(三甲) 69172734
20325100YE201 サンボックス#31-2イエロー サンコー(三甲) 69172734

サンボックス#31-2イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172734品番20325100YE201
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):30.5●材質:PP●外寸法(mm):636×437×140●有効内寸法(mm):580×388×124アズワン品番65-9537-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする