曜日別特売
8US1651-5DK02 シーメンス アダプタ Sentron 1袋 4個入 SIEMENS 69172795

シーメンス アダプタ Sentron 1袋 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード69172795品番8US1651-5DK02
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 及び CE 認定

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8249アズワン品番65-8075-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする