曜日別特売
3VA9324-0KD00 シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENS 69172890

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172890品番3VA9324-0KD00
参考基準価格(税別)¥495,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU / Etu 3VA2 400 / 630 へのアクセスを備え、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動動作機構を備えている回路ブレーカ 4 極で使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1846アズワン品番65-8063-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする