曜日別特売
8WC5133 シーメンス バスバー Sentron SIEMENS 69172917

シーメンス バスバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172917品番8WC5133
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Siemens フラット銅ロッドの寸法は 30 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認

仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8265アズワン品番65-8071-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする