曜日別特売
5ST3792-0 シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入 SIEMENS 69172926

シーメンス バスバー Sentron 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69172926品番5ST3792-0
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動作電流 80 A の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 30.3x22 mm です。黒色です

仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8210アズワン品番65-8074-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする