曜日別特売
3VA9257-0PK17 シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 69172960

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172960品番3VA9257-0PK17
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm

仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839アズワン品番65-8063-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする