曜日別特売
3VA9257-0EK23 シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 69172969

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172969品番3VA9257-0EK23
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です

仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835アズワン品番65-8078-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする