曜日別特売
3VA9467-0FK21 シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 69172978

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69172978品番3VA9467-0FK21
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip

仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1858アズワン品番65-8063-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする