3VA9213-0JC22 シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS 69173030

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173030品番3VA9213-0JC22
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3 台のユニットで構成され、制御ワイヤ電圧タップオフは、3VA1 250 回路ブレーカに使用される 3 台のユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.0 / 2.0 インチです

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9321アズワン品番65-8062-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする