3VA9214-0JF60 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 69173075

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173075品番3VA9214-0JF60
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816アズワン品番65-8062-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする