3VA9113-0JB11 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 69173084

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173084品番3VA9113-0JB11
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens 配電ワイヤコネクタには 6 本のケーブルがあり、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術を採用しています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の複雑でない便利な試運転をサポートするように設計されています奥行きは 40.4 mm です 幅は 18.4 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1782アズワン品番65-8079-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする