3VA9254-0JF60 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 69173100

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173100品番3VA9254-0JF60
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831アズワン品番65-8079-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする