3VA9213-0QE00 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 69173118

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173118品番3VA9213-0QE00
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されており、遮断容量はクラス M Icu:55 kA @ 415 V ですSiemens は、過負荷又は短絡時に信頼性の高いシャット幅は 29 mm です 高さは 22.6 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1815アズワン品番65-8062-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする