8HC3800 シーメンス 取り付けアダプタ Alpha 1袋 500個入 SIEMENS 69173267

シーメンス 取り付けアダプタ Alpha 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69173267品番8HC3800
参考基準価格(税別)¥507,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

Siemens 取り付けラグは正味重量 100 グラムで、EAC 認定を受けています。500 個パックです

仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Alpha●コード番号:226-2871アズワン品番65-8075-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする