3VA9353-0KB05 シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS 69173380

シーメンス 端子カバー Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173380品番3VA9353-0KB05
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付きの Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9377アズワン品番65-8061-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする