曜日別特売
3VA9211-0WG40 シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS 69173434

シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1813注文コード69173434品番3VA9211-0WG40
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1813アズワン品番65-8062-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする