曜日別特売
3VA9988-0AA22 シーメンス 補助スイッチキット Sentron SIEMENS 69173635

シーメンス 補助スイッチキット Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69173635品番3VA9988-0AA22
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m

仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする