大阪魂
ポリスライダー ワッシャー(LL(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(22個)
1パック(27個)
1パック(22個)
呼び寸法
5
3
5
6
外径(Φmm)
8
10.5
8
厚さ(mm)
1
1
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(22個)
注文コード
69173746
品番
5208-10
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び寸法
5
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
8
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
5