曜日別特売
6209-08 ポリスライダー ワッシャー(LL(鉄/生地) 大阪魂 69173755

ポリスライダー ワッシャー(LL(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(27個)
呼び寸法6
外径(Φmm)8
厚さ(mm)0.8
内容量1パック(27個)注文コード69173755品番6209-08
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼び寸法6材質鉄(または標準)外径(Φmm)8厚さ(mm)0.8表面処理生地(または標準)長さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする