曜日別特売
3SU1401-2BB60-3AA0 スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS 69175200

スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69175200品番3SU1401-2BB60-3AA0
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリングタイプ端子、床面取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6843アズワン品番65-7798-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする