曜日別特売
S02471238 スイベルエルボアダプタ NORGREN 69175577

スイベルエルボアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4163注文コード69175577品番S02471238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4163アズワン品番65-7966-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする