M4X0.7 小形六角ナット(3種(ステンレス/生地) 大阪魂 69175758

小形六角ナット(3種(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(4個)注文コード69175758品番M4X0.7
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ0.7表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69175776
2019-11-08
用途: 工作用として
自動車・二輪車・自転車関連業

普通M6は10mmの二面幅ですが、この商品がM6 8mmであることはどこにも書いていません。
一般的な3種のM6に買いなおしです。

MonotaROからの回答

JIS通り『小型』と明記されておりますので、対辺は8mmとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする