DRMS48D93 スターデルタスタータ Sensata / Crydom 69176959

スターデルタスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69176959品番DRMS48D93
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

3 相モータで最大 4 kW の逆回転が可能 2 相ソフトスタート / ストップ 最大 4 つのダイヤルで、始動トルク、減速トルク、ソフトスタート / ストップ、定格モータ電流を設定可能 ステータス表示用 LED x 4 順方向及び逆方向制御用のガルバニック絶縁 24 V dc 入力 前面のリセットボタン、外部リセット用の接続付き 動作用のリレーインジケータ出力 ハイブリッドリレーは、電気機械式リレー技術のメリットと耐摩耗性半導体技術を組み合わせたものです 半導体の温度監視による高い信頼性 用途 ドア及びゲート制御、ブリッジドライブ、リフティング用途での逆転動作で詰まりを監視します 閉塞を監視するコンベアシステム 詰まり監視機能を備えたプロセス制御での作動ドライブ

仕様●許容入力:4 kW●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:DRMS●コード番号:184-9855アズワン品番65-7298-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする