JSO-0815-03-L スタンドオフ 六角 ステンレス M3 x 8.15mm SAMTEC 69177074

スタンドオフ 六角 ステンレス M3 x 8.15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69177074品番JSO-0815-03-L
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec スタンドオフは、LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の高標準力コネクタで構成されています。従来のスタンドオフとして機能します 取り外し可能な LSHM、SEAM / SEAF、SEAM8 / SEAF8、LpAm / LPAF、及びその他の標準力の高いコネクタで構成されています 基板上のコンポーネント損傷のリスクを軽減します 基板スタッキング高さ: 4.00 → 16.00 mm プレスフィット / ねじ付きベースを用意しています

仕様●本体長さ:8.15mm●呼び径:M3●材質:ステンレス鋼●本体形:六角●コード番号:208-8778アズワン品番65-7955-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする