WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 20mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
69177117
品番
971200485
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1686
アズワン品番
65-7914-13