971300485 スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 69177126

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 30mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69177126品番971300485
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1689アズワン品番65-7912-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする