曜日別特売
971500485 スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69177135

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 50mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69177135品番971500485
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2505アズワン品番65-7912-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする