曜日別特売
971180151 スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 69177300

スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード69177300品番971180151
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2956アズワン品番65-7918-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする