WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 13mm 1箱 3500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
注文コード
69177327
品番
970130321
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3032
アズワン品番
65-7919-60