WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 28mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69177370
品番
971280321
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:28mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2970
アズワン品番
65-7919-22