WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 12mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69177440
品番
970120581
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:12mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3067
アズワン品番
65-7917-64