大阪魂
溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)
(1件のレビュー)
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M12 ホソメ1.25
M8 ホソメ1.0
M10 ホソメ1.25
M12 ホソメ1.25
M14 ホソメ1.5
M16 ホソメ1.5
M20 ホソメ1.5
M24 ホソメ2.0
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69177912
品番
M12 ホソメ1.25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12 ホソメ1.25
ねじピッチ
1.25
材質
鉄(または標準)
規格
1種
表面処理
生地(または標準)
関連資料:
(0.15MB)