大阪魂
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M27 ホソメ2.0
M10 ホソメ1.25
M12 ホソメ1.25
M14 ホソメ1.5
M16 ホソメ1.5
M18 ホソメ1.5
M20 ホソメ1.5
M22 ホソメ1.5
M24 ホソメ2.0
M27 ホソメ2.0
ねじピッチ
2
1.25
1.5
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69178156
品番
M27 ホソメ2.0
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27 ホソメ2.0
ねじピッチ
2
材質
鉄(または標準)
規格
2種
表面処理
生地(または標準)