曜日別特売

ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM20
ねじピッチ1.5
内容量1パック(1個)注文コード69179258品番M20X1.5
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM20材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトタイプ薄型ねじピッチ1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする