大阪魂
CAP付きクサビナット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
1.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69181394
品番
M10X1.5
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)