曜日別特売
M12P1.25 フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂 69181848

フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード69181848品番M12P1.25
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM12材質S45Cねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目寸法S(mm)17ねじの種類ナット寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69181848
2024-07-05
用途: 自動車の整備

M10までなら近所にもあるのですが、M12になると無いので助かりました。

対象商品 : 69181848
2023-03-09
用途: 自社専用工具の部材
サービス業

М12のボルト径だと大抵対面19mmになるのですが、これは17mmなので重宝します。
ナットの強度もあり、フランジも厚みがあったので、パンタグラフジャッキの
回す部分を加工して溶接し、17mmのソケットで回す予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 69181848
2021-08-14
用途: このナットが無くて困っていた。
清水農園農・林・水産業

このナットが無くて困っていた。どこを探しても無かったから良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
257:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする