大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
内径(Φmm)
6.5
注文コード
69183625
品番
6.5X30X3.0
参考基準価格(税別)
¥519
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。